これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ

これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。

用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443473GA-DH001
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする