これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ

これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。

用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443489GA-DH002
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする