プラス糀 糀甘酒生姜ブレンド

プラス糀 糀甘酒生姜ブレンド マルコメ

米、米こうじのデンプンを分解し、自然の甘みを引き出した甘酒と生姜を合わせました。アルコール0%、無加糖です。開封後、電子レンジで加熱して召し上がれます。飲んだ後の容器は古紙としてリサイクル可能容器です。

寸法(mm)95×48×48 質量(kg)0.14 容量(mL)125 容器カートカン 保存方法常温 本数18 カロリー(kcal)(1本当り)78 原材料甘酒(米、米こうじ、食塩)、生姜粉末 内容量1箱(125mL×18本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61444767 -
オープン
2,598
2,806 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする