甘みあっさりミックス(パウチ)

甘みあっさりミックス(パウチ) はごろもフーズ

甘さをひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てました。ビタミンC入り。

寸法(mm)110×50×155 質量(g)190 保存方法常温 カロリー(kcal)(100g当り)53 原材料みかん、パインアップル、黄もも、ぶどう糖果糖液糖、オレンジ濃縮果汁、ビタミンC、クエン酸、甘味料、香料 内容量1ケース(180g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61444889 -
6,360
6,298
6,802 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする