曜日別特売

食洗機対応丸いまな板耐熱

食洗機対応丸いまな板耐熱 - アイメディア食洗機対応丸いまな板耐熱 - アイメディア食洗機対応丸いまな板耐熱 - アイメディア食洗機対応丸いまな板耐熱 - アイメディア食洗機対応丸いまな板耐熱 - アイメディア食洗機対応丸いまな板耐熱 - アイメディア食洗機対応丸いまな板耐熱 - アイメディア食洗機対応丸いまな板耐熱 - アイメディア

刃あたりが柔らかく食材がすべりにくい、弾力性のある耐熱エラストマーまな板。面積が広い丸形だから、カットした食材を並べて置いてお皿いらず!食洗機使用OK。耐熱130℃

材質ポリウレタン系熱可塑性エラストマー質量(g)約530耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×29×0.5アズワン品番65-0837-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615015461009124
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする