HIDISC
スライド式USB
パスワードロック機能付き!
寸法(mm)
60 x 20 x 7.8
色
ホワイト
質量(g)
9.5
キャップタイプ
スライド式
機能
パスワードロック機能付き
保証期間
1年
インターフェイス
USB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応OS
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499403
HDUF127S8GML3
WindowsXP , Vista , 7 , 8, 8.1, 10 / Mac OS10.1以降
8GB
64-8548-57
¥
1,891
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
61499419
HDUF127S16GML3
WindowsXP , Vista , 7 , 8, 8.1, 10 /Mac OS10.1以降
16GB
64-8548-55
¥
1,364
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61499428
HDUF127S32GML3
WindowsXP , Vista , 7 , 8, 8.1, 10 /Mac OS10.1以降
32GB
64-8548-56
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください