HIDISC
マイクロSDHCカード
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途
デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど
寸法(mm)
15×11×1
規格
microSDHC
保証期間
1年
対応ファイル
FAT32
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499437
HDMCSDH16GCL10VM
65-0435-02
16
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
61499446
HDMCSDH32GCL10VM
65-0435-03
32
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった