HIDISC
マイクロSDXCカード
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途
デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど
UHSスピードクラス
UHS-I U1
対応ファイル
exFAT
寸法(mm)
15×11×1
保証期間
1年
規格
microSDXC
SDスピードクラス
Class10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499455
HDMCSDH64GCL10VM
64
¥
4,157
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
61499464
HDMCSDH128GCL10VM
128
¥
7,962
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった