誘虫灯 電撃殺虫器交換用
用途電撃殺虫器(MJS30-7WB2)用の誘虫灯の交換用ランプ
特記電撃殺虫器(MJS30-7WB2)用の誘虫灯の交換用ランプ
タイプ交換用ランプ
消費電力(W)6
口金G5
寸法(Φmm)16×226
定格寿命(時間)6000
有効面積(m2)20
波長(nm)約365
内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。※用途以外でのご使用による破損、損害が生じた場合、一切の補償・責任を負いません。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61502264 | F6T5BL-G5 | 33242544 | 捕虫器ランプ(1個) |
|
捕虫器(集虫攻撃)用 オプション | 東京エレクトロン | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 61502264
2022-08-06
- 用途:
- キッチン リビンク で 小さな虫の捕獲に
医療・福祉・介護関連業
長く使っていた電撃殺虫器が壊れて大きなゴミになったので こちらの商品は 誘虫灯が交換できるということで購入しました。
結果的に3台買って あちこちで使っています。コバエもハムシも取れて良かったのです。
誘虫灯を1つ交換して もう一つ切れたので 誘虫灯を交換したら使えず 結果的に本体の故障だったみたいで残念でした。 使用期間は2年くらいかな~ また買いますが
誘虫灯の交換はちょっとだけ面倒でした。
ネジを外して引き出し 手元をはめてから 本体奥に差し込む時に 視認してからイメージで 感で押し込む感じになります。
鉄網に虫がくっついて下に落ちないので それを掃除するのがとてもたいへんなんですが。。。。便利さにはかなわない。
最初に使っていたものは電気が強いのか 下に落ちる率が高かったのですが こちらは ほぼくっつきます。でも小型で邪魔にならず 働き者なので これからもリピします。
- 対象商品:
- 61502264
2021-08-08
- 用途:
- 誘虫灯がはまらない
寿湯 様
とにかく誘虫灯がはまらないです、本体のふたつの穴、はまらないので本体横の方にあるネジを4か所はずして本体を開いてはめました、本体をばらすと中のコイル等の掃除がきれいにできて好かった、
1人が参考にしています