曜日別特売

曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用

曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。

用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:20厚さ(mm)対応曲尺:2以内質量(g)89角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)83×43×12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※対応する曲尺の確認をして下さい。精度は曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6150456512484
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61504565
2021-01-22
用途: 毛引き

対応する曲尺を所有しているため組み合わせて毛引きするために購入しました
0.1mm単位のバーニヤ目盛りが付いていて、ちょっと期待しましたが、
曲尺の長手・短手にそれぞれ誤差があって、0.1~0.16ずれるので機能を活かしきれない感じです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする