コンロ奥網ラック ステンレス

コンロ奥網ラック ステンレス アーネスト コンロ奥網ラック ステンレス アーネスト コンロ奥網ラック ステンレス アーネスト コンロ奥網ラック ステンレス アーネスト コンロ奥網ラック ステンレス アーネスト コンロ奥網ラック ステンレス アーネスト

デットスペースを有効活用。コンロ奥のスペースに鍋や小物などを置くことができる、コンロ奥ラック。
なべやフライパンの蓋を立てることが可能。
サビに強いステンレス製。

用途魚焼きグリルやキッチンのデットスペースを有効利用。物置棚 調味料棚として。 仕様コンロ幅63cm以下に対応 付属品脚ゴム6個 材質ステンレス 質量(kg)0.53 ステンレス 耐荷重(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×145×60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61575213 A-76996
オープン
3,598
3,958 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする