USB対応デジタルゲージ

USB対応デジタルゲージ - マグネスケールUSB対応デジタルゲージ - マグネスケールUSB対応デジタルゲージ - マグネスケールUSB対応デジタルゲージ - マグネスケールUSB対応デジタルゲージ - マグネスケールUSB対応デジタルゲージ - マグネスケールUSB対応デジタルゲージ - マグネスケール

タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。
計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。
USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。
市販のハブを使い多軸計測も可能。
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。

用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。耐振動(m/s2)100耐衝撃(m/s2)1000使用温度範囲(℃)0~50消費電力(mA)120(最大)ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5インターフェイスUSB2.0FS動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)内容量1台
注意
※保護等級は、インターポレーションBOXとコネクタ部を除く。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
分解能(μm)
構造
精度(μm)
電源電圧(V)
質量(g)
測定子
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61576069DS805SR50.1ストレート1DC5(±5%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP66/67(プローブ部)
72,800
69,980
76,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
61576078DS805SLR50.1ライトアングル1DC5(±6%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
76,600
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
61576087DS805SFR50.1フランジストレート1DC5(±7%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP66/67(プローブ部)
76,600
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
61576096DS805SFLR50.1フランジライトアングル1DC5(±8%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
79,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61576105DS805SR550.5ストレート1.5DC5(±9%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP66/67(プローブ部)
67,500
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61576114DS805SLR550.5ライトアングル1.5DC5(±10%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
71,200
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61576123DS805SFR550.5フランジストレート1.5DC5(±11%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP66/67(プローブ部)
71,200
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61576139DS805SFLR550.5フランジライトアングル1.5DC5(±12%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
74,400
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
61576148DS812SR120.1ストレート1DC5(±13%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP66/67(プローブ部)
72,800
69,980
76,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
61576157DS812SLR120.1ライトアングル1DC5(±14%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
76,600
69,980
76,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
61576166DS812SFR120.1フランジストレート1DC5(±15%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP66/67(プローブ部)
76,600
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
61576175DS812SFLR120.1フランジライトアングル1DC5(±16%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
79,800
74,980
82,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
61576184DS812SVR120.1ニューマチックブッシュ1DC5(±17%)約30(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
79,800
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61576193DS812SR5120.5ストレート1.5DC5(±18%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP66/67(プローブ部)
67,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
61576209DS812SLR5120.5ライトアングル1.5DC5(±19%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
71,200
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61576218DS812SFR5120.5フランジストレート1.5DC5(±20%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP66/67(プローブ部)
71,200
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61576227DS812SFLR5120.5フランジライトアングル1.5DC5(±21%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
74,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61576236DS812SVR5120.5ニューマチックブッシュ1.5DC5(±22%)約30(プローブ部)スチール球面付きM2.5IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
74,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61576245DS830SLR300.1ライトアングル1.5DC5(±22%)約70(プローブ部)超硬合金球面付きM2.5IP53/67(プローブ部、ベローズセット[別売]装着時)
オープン
149,000
163,900(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする