ドリテック
超音波洗浄器「ソニックスリム」 ホワイト
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品
専用アダプター、洗浄ホルダー
材質
本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス
電源
AC100V50/60Hz 定格消費電力15W
周波数(kHz)
42(超音波)
タンク容量(mL)
約 250
アズワン品番
64-9098-09
電源コード(cm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61577365
UC-505WT
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください