CBC(computar)
6メガピクセル対応CCTVレンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カメラ
2/3型(~Φ11mm)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
質量(g)
焦点距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61576543
M0828-MPW3
Cマウント
-
F2.8-16
58
8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
61576559
M1228-MPW3
Cマウント
-
F2.8-16
60
12
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
61576568
M1628-MPW3
Cマウント
33.53
F2.8-16
37
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
61576577
M2528-MPW3
Cマウント
36.37
F2.8-16
42
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
61576586
M3528-MPW3
Cマウント
37.34
F2.8-16
42
35
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61576595
M5028-MPW3
Cマウント
45.36
F2.8-16
65
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61576604
M7528-MPW3
Cマウント
-
F2.8-16
102
75
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72712579
M0528-MPW3
Cマウント
-
F2.8-16
163
5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください