曜日別特売

分析用電子てんびん

分析用電子てんびん - 島津製作所

1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。

寸法(mm)約212×411×345質量(kg)約7.9種類電子天秤電源AC100V270mA50/60HzACアダプタ最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約91繰返し性0.015mg(~20g)0.03mg(~100g)0.05mg(~ひょう量)直線性±0.1mg校正分銅校正分銅内蔵計量皿形状内容量1個
注意
※代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595093AP225W2200.01約91Φ約7900約212×411×345
931,000
849,800
934,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする