デジタル標準温度計(センサ付)
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 ハイスペックな高精度モデルです。0.00~199.99℃(~200.0℃)の温度範囲で温度測定精度±0.15℃を実現しています。
付属品白金センサ PTP-150 ネックストラップ ビニールカバー 標準センサ(PTP-150)
寸法(mm)54×40×172
材質(本体)抗菌ABS樹脂
質量(g)約150(電池含む)
電源単4アルカリ電池×2(付属)
温度範囲(℃)0.00~199.99(~200.0)
表示分解能0.01(-99.99~199.99℃) 0.1(200.0~400.0℃)
精度(℃)±0.15(本体表示精度含む)
機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 REC(データ記録) REC値データ読み出し 分解能切り換え オートパワーオフ(30分)
電池寿命(時間)連続使用 約500以上(アルカリ電池使用時)
表示範囲(℃)0.00~199.99(~200.0)
表示サンプリング(秒)約0.5
特性防水
防水性IPX6
内容量1個
注意
※センサ温度測定範囲は-99.99~400.0℃ですが、本セット品における精度保証範囲は0.00~199.99℃(~200℃)です。