ケニス
防水コードヒーター
巻きやすくフィッティング性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
直径(Φmm)
2.5
電圧(V)
100
最高耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
電気容量(W)
選択してください
15
30
60
90
120
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
電気容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61598155
CRX-05
0.5
15
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598164
CRX-1
1
30
¥5,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598173
CRX-2
2
60
¥7,000
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598189
CRX-3
3
90
¥9,500
¥
9,498
¥10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598198
CRX-4
4
120
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598207
CRX-5
5
150
¥12,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。