ケニス
シリコンベルトヒーター(一斗缶用)
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合
18L一斗缶
材質
外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)
900×130
電源(V)
単相100 50/60Hz
制御方式
EGOサーモスタット
電力(W)
365
内容量
1個
注意
※電源プラグは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61599826
MBHJ-18-1LT
30~110
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61599835
MBHJ-18-1HT
60~150
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
73840175
MBHJ-18-1LT
30~110
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください