曜日別特売

バンドヒーター(ドラム缶用)

バンドヒーター(ドラム缶用) - ケニス
(1件のレビュー)

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。

適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000内容量1個
注意
※電源プラグは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61599869MBHJ-200-1LT単相10030~110
83,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61599878MBHJ-200-2LT単相20030~110
83,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61599887MBHJ-200-1HT単相10060~150
83,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61599896MBHJ-200-2HT単相20060~150
83,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61599869
2024-03-12
用途: ドラム缶温めて粘度を下げる
建設業・工事業

100Vコンセントがついていません。
自分で後付けしないといけない。
不快です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする