耐薬品デジタル真空計

耐薬品デジタル真空計 - バキューブランド耐薬品デジタル真空計 - バキューブランド

耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。

寸法(mm)62×50×10質量(g)190電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80表示単位hPa mbar Torr接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
精度
測定原理
測定範囲(hPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61613029VACUU・VIEW±1hPa(圧力表示範囲内において)静電容量式1100~0.1(mbar) 825~0.075Torr
245,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61613038VACUU・VIEW extended1100~>10hPa:±3hPa (静電容量センサ) 10~0.01hPa:±15% (ピラニーセンサ)静電容量式+ピラニー式1100~0.001(mbar) 825~0.001Torr
280,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする