コニカルビーカー(SIBATA)

コニカルビーカー(SIBATA) - SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA) - SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA) - SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA) - SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA) - SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA) - SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA) - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴外径×高さ(mm)
目盛(mL)
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61614115010050-50A5050Φ×7010硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)コニカルビーカー
900
829
912(税込)
当日出荷
61614124010050-100A10059Φ×9210硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)コニカルビーカー
820
749
824(税込)
当日出荷
61614133010050-200A20073Φ×11025硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)コニカルビーカー
880
799
879(税込)
当日出荷
61614149010050-300A30084Φ×13250硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)コニカルビーカー
1,150
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
61614158010050-500A50097Φ×14350硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)コニカルビーカー
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61614167010050-1000A1000115Φ×177100硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)コニカルビーカー
14,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
54934548010050-2000---ほうけい酸ガラス-
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61614115
2024-08-28
用途: 普通にキッチンで(笑)
その他業種

ビーカーをよく買うんですが、フラスコもどうかなと思って見たら絵面があまりに可愛いから買ってみたら思った以上に可愛くて撫でまわしました(笑)
必ずリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする