マルエム[理化学・容器]
丸型スポイト瓶
(1件のレビュー)
付属品
キャップ
材質
本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61617134
RS-30SWB
1個
白
30
35.5×75.8
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
61617143
RS-60SWB
1個
白
60
44.2×91.3
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
61617159
RS-100SWB
1個
白
100
50×135
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
61617168
RS-30SBB
1個
茶
30
35.5×75.5
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
61617177
RS-60SBB
1個
茶
60
44.2×91.0
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
61617186
RS-100SBB
1個
茶
100
50×106.5
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
61617195
RS-30SW
1組(24個)
白
30
35.5×75.8
¥
7,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61617204
RS-60SW
1組(12個)
白
60
44.2×91.3
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61617213
RS-100SW
1組(12個)
白
100
50×135
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61617229
RS-30SB
1組(24個)
茶
30
35.5×75.5
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61617238
RS-60SB
1組(12個)
茶
60
44.2×91.0
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61617247
RS-100SB
1組(12個)
茶
100
50×106.5
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください