曜日別特売
RS-100 丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器] 61617247

※代表画像です。

丸型スポイト瓶

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(12個)
容量(mL)100
色褐色
内容量1組(12個)注文コード61617247品番RS-100
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
容量(mL)
100
胴径×全高(Φmm×mm)
50×136.7
色
褐色
型式
0817-06
付属品
キャップ
材質
本体:ソーダガラス、スポイトゴム:天然ゴム
アズワン品番
4-3022-56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-08
用途: 事務所作業時に利用
株式会社大分ビルダー 様(建設業・工事業)

事務所で作業する際に利用しています。しばらくするとスポイドの部分が劣化します。硝酸を使ってるからだと思います。仕方ないので買い替えるようにしています。

2026-07-24
用途: オイルの入れ替え
北原電子株式会社 様(製造業)

問題なく使えています。
丁度良い大きさで良かったです。

2025-09-26
用途: エッセンシャルオイルの一時保管
製造業

遮光性もよく、大変しっかりとした作りです。白いキャップに付け替えもできましたが、赤いものの方がデザイン的にしっくりきました。シリコンゴムの方が天然ゴムよりも長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする