曜日別特売

三ツ足スタンド

三ツ足スタンド - ケニス

汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。

材質(支柱)SUS304 (ムク棒)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足長(mm)
支柱(mm)
荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61619663S-421015Φ×15005.5
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61619679S-318513Φ×10003
9,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
61619688S-214010Φ×7501.5
6,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
61619697S-110510Φ×6001
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする