S-1 三ツ足スタンド ケニス 61619697

※代表画像です。

三ツ足スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
足長(mm)
105
注文コード
61619697
品番
S-1
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。

足長(mm)
105
支柱(mm)
10Φ×600
荷重(kg/台)
1
材質(支柱)
SUS304 (ムク棒)
材質(ベース)
鋳鉄製
台座形状
三ツ足
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする