曜日別特売

昆虫麻酔台

昆虫麻酔台 - ケニス昆虫麻酔台 - ケニス

全体からガスを放出することで、小さな昆虫などをガス麻酔できる麻酔台です。 炭酸ガスを流している間、昆虫は麻酔に掛かった状態になります。炭酸ガスを止めて30秒程で動き出します。 薄くて小型なので顕微鏡での観察にも適しています。

対象ショウジョウバエ 蚕チューブ接続口径(Φmm)3.0~4.8(ニップル)適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ内径(Φmm)3(シリコンチューブなど)材質(本体)PVC/グレー内容量1個
注意
※ガスは別途ご用意下さい。 ※他の昆虫もサイズ等によって使用可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629244TK-HA03-S100×70×15mm85×65mm
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61629253TK-HA03-L145×90×15mm130×85mm
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする