土壌貫入計(長谷川式)

土壌貫入計(長谷川式) - 藤原製作所

土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。

材質ステンレス鋼 スチール落下距離(m)0.5(0.25も可)適合コーン20mmΦ先端角60°読取精度1mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
測定深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61632026H-100120×120×173061000
205,000
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61632017H-60120×120×13305.3600
155,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする