小型ボックス炉
1250℃処理が可能なハイパフォーマンスタイプのボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。 耐高温用のSiC系炉床板の採用により高温でも耐久性を保ちます。
使用温度範囲(℃)400~1200
制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式
最高温度(℃)1250
温度制御プログラマ
指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)
記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
内容量1個
注意
※別売のガスユニットを取り付けると、不活性ガス気密環境下での焼成が可能です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07