アイオンメッシュレインスーツ
カジュアル かつ、スポーティな素材と雰囲気で、用途を選ばないウェザーギア。
レインウェアとしてだけでなく、ウィンドプルーフ(防寒着)やカジュアルウェアとしてもマッチします。
ソフト素材でマットな着心地+鮮やかなカラーリングで、シーンを選ばず着こなせます。
強力防水(PVCラミネート)、上下総メッシュ付、高級防水ファスナー仕様、反射素材付、裾アジャスト、耐水圧10000mm
仕様ブランドロゴ・高級防水ファスナー仕様
機能ドローコード付・強力防水・ポケット付・高機能フード・反射素材・メッシュ付
耐水圧(mm)10000
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
材質(表地)PE(ポリエステル)100%・PVC(高弾性樹脂)ラミネート
内容量1セット