ライラック フォーク デザート用 18-0
(1件のレビュー)
一般的なデザート用のフォークです。ステンレス製で錆びにくく衛生的に使用できます。
用途
デザートなどに
材質
18-0ステンレス
幅(mm)
25
全長(mm)
180
質量(g)
36
板厚(mm)
24
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61594628
-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください