メスフラスコ JCSS校正付 白

メスフラスコ JCSS校正付 白 - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※「校正証明書付」は、出荷時にJCSS校正証明書・検査成績書の2点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
体積許容誤差(mL)
全高(mm)
サイズ
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61705228-5±0.02709(栓/TS)23
15,430
15,330
16,863(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705237-10±0.02909(栓/TS)29
15,420
15,320
16,852(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705246-20±0.031109(栓/TS)35
15,420
15,320
16,852(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705255-25±0.031209(栓/TS)37
15,420
15,320
16,852(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705264-50±0.0515013(栓/TS)50.5
15,430
15,330
16,863(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705273-100±0.0818013(栓/TS)60
15,650
15,550
17,105(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705289-200±0.1022016(栓/TS)75.5
16,300
16,200
17,820(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705298-250±0.1223116(栓/TS)81
19,960
19,860
21,846(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705307-500±0.1528019(栓/TS)102
20,520
20,420
22,462(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705316-1000±0.332522(栓/TS)128
21,390
21,290
23,419(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705325-2000±0.540027(栓/TS)159
26,600
26,500
29,150(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする