曜日別特売

インキュベーター 校正証明書付

インキュベーター 校正証明書付 - アズワン

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。
デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
メモリがフルになると記録は自動停止します。

材質(外装)ステンレス(SUS430)/(内装)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)対流方式自然対流エアージャケットアプリケーション記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能)、記録形式:CSV形式、対応OS:iOS 11.4 以降、対応機種:iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X校正証明書一般校正内容量1台
注意
※温度センサーを校正しています。本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
容量(L)
段数
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61706165SIW-300SB棚板レール・棚板×2セット約20約306段3.0A
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706174SIW-450SB棚板レール・棚板×2セット約30約9110段3.1A
178,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706183SIW-600SB棚板レール・棚板×2セット約40約15011段3.4A
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706199SIW-900SB棚板レール・棚板×4セット約40約18020段6.6A
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706208IW-300SB棚板レール・棚板×2セット約20約306段3.0A
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706217IW-450SB棚板レール・棚板×2セット約30約9110段3.1A
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706226IW-600SB棚板レール・棚板×2セット約40約15011段3.4A
178,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706235IW-900SB棚板レール・棚板×4セット約40約18020段6.6A
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする