曜日別特売

充電式LEDヘッドライト H15R Core

充電式LEDヘッドライト H15R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Core - LED LENSER
(2件のレビュー)

H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(20Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502310

付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0876本体質量(g)約380(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1954-99照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696977502123
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser Headlamp H15R Core | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61696977
2023-01-26
用途: 電気関係のメンテナンス等

想像以上の明るさで大満足。照射持続時間もこれまでの物より遥かに長く使い勝手が良い。

対象商品 : 61696977
2022-12-17
用途: 作業用

非常に明るく照射時間もこれまで使っていたものより長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする