曜日別特売

充電式LEDヘッドライト H15R Work

充電式LEDヘッドライト H15R Work - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Work - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Work - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Work - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Work - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Work - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R Work - LED LENSER

H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。
ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(20Lm)に移行します。
豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに
充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。
本製品対応充電池(型番):502310

付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0868本体質量(g)約413(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1955-26照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×53×58(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61697004502196
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser Headlamp H15R Work | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする