テクノフレックス
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
(1件のレビュー)
非溶接組立のユニオン型
専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
100
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※パッキンは専用品をご使用下さい。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61697196
S210-15A×300L
300
15
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
61697205
S210-15A×400L
400
15
¥
3,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
61697214
S210-15A×500L
500
15
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
61697223
S210-15A×600L
600
15
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
61697239
S210-15A×800L
800
15
¥
5,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
61697248
S210-15A×1000L
1000
15
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
61697257
S210-20A×300L
300
20
¥
3,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
61697266
S210-20A×400L
400
20
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61697275
S210-20A×500L
500
20
¥
4,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
61697284
S210-20A×600L
600
20
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
61697293
S210-20A×800L
800
20
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
61697309
S210-20A×1000L
1000
20
¥
7,400
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
61697318
S210-25A×300L
300
25
¥
4,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
61697327
S210-25A×400L
400
25
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
61697336
S210-25A×500L
500
25
¥
6,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
61697345
S210-25A×600L
600
25
¥
6,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
61697354
S210-25A×800L
800
25
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
61697363
S210-25A×1000L
1000
25
¥
9,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
61697379
S210-32A×300L
300
32
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
61697388
S210-32A×400L
400
32
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
61697397
S210-32A×500L
500
32
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
61697406
S210-32A×600L
600
32
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61697415
S210-32A×800L
800
32
¥
10,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
61697424
S210-40A×300L
300
40
¥
8,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
61697433
S210-40A×400L
400
40
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
61697449
S210-40A×500L
500
40
¥
9,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
61697458
S210-40A×600L
600
40
¥
11,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
61697467
S210-40A×800L
800
40
¥
13,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
61697476
S210-50A×300L
300
50
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
61697485
S210-50A×400L
400
50
¥
11,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
61697494
S210-50A×500L
500
50
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
61697503
S210-50A×600L
600
50
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
61697519
S210-50A×800L
800
50
¥
17,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください