テクノフレックス
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110
フランジ型汎用品のフレキシブルホース
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途
配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)
350
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※機械変位、振動の発生する配管には非溶接型のF115/F118をご使用下さい。
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61697528
F110-15A×300L
300
15
¥
4,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
61697537
F110-15A×400L
400
15
¥
4,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
61697546
F110-15A×500L
500
15
¥
5,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
61697555
F110-15A×600L
600
15
¥
5,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
61697564
F110-15A×800L
800
15
¥
6,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
61697573
F110-15A×1000L
1000
15
¥
6,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
61697589
F110-20A×300L
300
20
¥
4,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
61697598
F110-20A×400L
400
20
¥
5,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
61697607
F110-20A×500L
500
20
¥
5,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
61697616
F110-20A×600L
600
20
¥
6,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
61697625
F110-20A×800L
800
20
¥
7,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
61697634
F110-20A×1000L
1000
20
¥
9,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
61697643
F110-25A×300L
300
25
¥
5,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61697659
F110-25A×400L
400
25
¥
6,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
61697668
F110-25A×500L
500
25
¥
6,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
61697677
F110-25A×600L
600
25
¥
8,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
61697686
F110-25A×800L
800
25
¥
9,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
61697695
F110-25A×1000L
1000
25
¥
11,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
61697704
F110-32A×300L
300
32
¥
6,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
61697713
F110-32A×400L
400
32
¥
8,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
61697729
F110-32A×500L
500
32
¥
8,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
61697738
F110-32A×600L
600
32
¥
10,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
61697747
F110-32A×800L
800
32
¥
12,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
61697756
F110-32A×1000L
1000
32
¥
13,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
61697765
F110-40A×300L
300
40
¥
7,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
61697774
F110-40A×400L
400
40
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61697783
F110-40A×500L
500
40
¥
9,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
61697799
F110-40A×600L
600
40
¥
12,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
61697808
F110-40A×800L
800
40
¥
14,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
61697817
F110-40A×1000L
1000
40
¥
17,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
61697826
F110-50A×300L
300
50
¥
9,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
61697835
F110-50A×400L
400
50
¥
11,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
61697844
F110-50A×500L
500
50
¥
12,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
61697853
F110-50A×600L
600
50
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
61697869
F110-50A×800L
800
50
¥
17,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
61697878
F110-50A×1000L
1000
50
¥
21,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
61697887
F110-65A×300L
300
65
¥
12,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
61697896
F110-65A×400L
400
65
¥
14,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
61697905
F110-65A×500L
500
65
¥
15,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
61697914
F110-65A×600L
600
65
¥
18,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
61697923
F110-65A×800L
800
65
¥
22,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
61697939
F110-65A×1000L
1000
65
¥
25,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
61697948
F110-80A×300L
300
80
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
61697957
F110-80A×400L
400
80
¥
18,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
61697966
F110-80A×500L
500
80
¥
21,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
61697975
F110-80A×600L
600
80
¥
24,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
61697984
F110-80A×800L
800
80
¥
30,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
61697993
F110-80A×1000L
1000
80
¥
35,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
61698009
F110-100A×300L
300
100
¥
19,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
61698018
F110-100A×400L
400
100
¥
24,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ