テクノフレックス
非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118
非溶接一体成型のフランジ型。
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。
国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途
機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
350
接続方式
フランジ/JIS10K
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※一部ご使用いただけないパッキンがあります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61698063
F118-20A×300L
20
300
¥
6,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
61698079
F118-20A×400L
20
400
¥
8,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
61698088
F118-20A×500L
20
500
¥
8,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
61698097
F118-20A×600L
20
600
¥
10,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
61698106
F118-20A×800L
20
800
¥
11,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
61698115
F118-20A×1000L
20
1000
¥
13,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
61698124
F118-25A×300L
25
300
¥
8,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
61698133
F118-25A×400L
25
400
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
61698149
F118-25A×500L
25
500
¥
10,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
61698158
F118-25A×600L
25
600
¥
11,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
61698167
F118-25A×800L
25
800
¥
13,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
61698176
F118-25A×1000L
25
1000
¥
14,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
61698185
F118-32A×300L
32
300
¥
9,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
61698194
F118-32A×400L
32
400
¥
11,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
61698203
F118-32A×500L
32
500
¥
12,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
61698219
F118-32A×600L
32
600
¥
13,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
61698228
F118-32A×800L
32
800
¥
15,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
61698237
F118-32A×1000L
32
1000
¥
17,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
61698246
F118-40A×300L
40
300
¥
11,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
61698255
F118-40A×400L
40
400
¥
13,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
61698264
F118-40A×500L
40
500
¥
13,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
61698273
F118-40A×600L
40
600
¥
15,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
61698289
F118-40A×800L
40
800
¥
17,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
61698298
F118-40A×1000L
40
1000
¥
21,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
61698307
F118-50A×300L
50
300
¥
13,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
61698316
F118-50A×400L
50
400
¥
15,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
61698325
F118-50A×500L
50
500
¥
16,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
61698334
F118-50A×600L
50
600
¥
18,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
61698343
F118-50A×800L
50
800
¥
21,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
61698359
F118-50A×1000L
50
1000
¥
24,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください