テクノフレックス
非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F115
非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。
国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途
機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
183
接続方式
フランジ/JIS10K
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※標準装着の専用寸法ガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61698368
F115-65A×300L
65
300
¥
17,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
61698377
F115-65A×400L
65
400
¥
18,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
61698386
F115-65A×500L
65
500
¥
20,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
61698395
F115-65A×600L
65
600
¥
22,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
61698404
F115-65A×800L
65
800
¥
25,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
61698413
F115-65A×1000L
65
1000
¥
28,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
61698429
F115-80A×300L
80
300
¥
18,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
61698438
F115-80A×400L
80
400
¥
19,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
61698447
F115-80A×500L
80
500
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
61698456
F115-80A×600L
80
600
¥
23,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
61698465
F115-80A×800L
80
800
¥
27,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
61698474
F115-80A×1000L
80
1000
¥
30,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
61698483
F115-100A×300L
100
300
¥
22,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
61698499
F115-100A×400L
100
400
¥
24,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
61698508
F115-100A×500L
100
500
¥
26,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
61698517
F115-100A×600L
100
600
¥
28,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
61698526
F115-100A×800L
100
800
¥
33,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
61698535
F115-100A×1000L
100
1000
¥
37,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください