ワゴジャパン
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途
制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
長さ(mm)
電線剥:9~11
厚さ(mm)
端子:4.2
材質/仕上
66ナイロン
高さ(mm)
33
定格
800V18A
電線太さ(mm
2
)
0.25~1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61702744
2201-1201-PK
160-7087
48.5
グレー
4.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
61702753
2201-1204-PK
160-7088
48.5
ブルー
4.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702769
2201-1207-PK
160-7089
48.5
グリーンイエロー
7
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
61702778
2201-1301-PK
160-7091
59.5
グレー
5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
61702787
2201-1304-PK
160-7092
59.5
ブルー
5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
61702796
2201-1307-PK
160-7093
59.5
グリーンイエロー
7.9
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702805
2201-1401-PK
160-7102
70
グレー
6.1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
61702814
2201-1404-PK
160-7104
70
ブルー
6.1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702823
2201-1407-PK
160-7105
70
グリーンイエロー
9
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください