マジックソフトホース

マジックソフトホース - idroeasyマジックソフトホース - idroeasy

ねじれにくく丈夫で軽いホースです。通常時は約半分の長さで保管でき、使用時に水を流すと保管時の約2.5倍に膨張します。非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。好きな長さにカットできます。

用途散水用。トラスコ品番149-1347質量(kg)1.35長さ(m)22.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.35許容曲げ半径(mm)12外径(mm)18内径(mm)13.5内容量1巻
注意
※長さ(m)は水圧がかかった使用時の値です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61703268MS13225GN-FN
9,650
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする