曜日別特売

定温乾燥器 校正証明書付 ETTAS タイマー仕様・強制対流方式

定温乾燥器 校正証明書付 ETTAS タイマー仕様・強制対流方式 - アズワン

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組材質(外装)スチール粉体塗装 /(内装)SUS304(一部SUS443J1)タイプ窓付き電源(V)AC100 50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)温度制御方式PID制御、SSR出力棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー制御可能温度範囲20~270℃校正証明書一般校正内容量1台
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※温度センサーを校正しています。本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
段数
定格電流(A)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61704887OFW-300V約25400×447×6106段11.515
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704896OFW-450V約40550×567×76010段13.55
178,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704905OFW-600V約50700×617×81011段14.55
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704914OFW-300V-R約25400×447×6106段11.515
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704923OFW-450V-R約40550×567×76010段13.55
178,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704939OFW-600V-R約50700×617×81011段14.55
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする