曜日別特売

インキュベーター 校正証明書付 EIシリーズ プログラム式・エアジャケット自然対流式

インキュベーター 校正証明書付 EIシリーズ プログラム式・エアジャケット自然対流式 - アズワン

温度センサーを校正しています。
校正証明書付タイプも新たにラインナップ
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグセンサー(過昇防止)K熱電対温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能ヒーター容量(W)200対流方式自然対流エアージャケット制御可能温度範囲5~80℃内扉強化ガラス校正証明書一般校正内容量1台
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※温度センサーを校正しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
外寸(mm)
棚板耐荷重(kg)
温度分布
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61705045EIP-300V約307段400×410×68515±0.6℃(at37℃)
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705054EIP-450V約4011段550×540×8355±0.7℃(at37℃)
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする