視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。