強制対流方式、鮮やかな大型液晶画面
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組材質(外装)ステンレスSUS304(SOFW)、スチール粉体塗装その他 /(内装)SUS304(一部SUS443J1)タイプ窓付き電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.4(3Pプラグ)安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御、風量の可変温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)温度制御方式3段PID制御、SSR出力棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)校正証明書一般校正内容量1台