自然対流方式
鮮やかな大型液晶画面
標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。
デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
タイプ窓付き電源AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒、エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)温度制御方式3段PID制御、SSR出力棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)温度変動±3℃(at 300℃)制御可能温度範囲20~300℃校正証明書一般校正内容量1台