視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)定格電流(A)14.5安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)棚板耐荷重(kg)5温度制御方式PID制御・SSR出力温度調節範囲(℃)20~300排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能ヒーター容量(W)1400温度変動±3℃(at300℃)校正証明書一般校正内容量1台