曜日別特売

【シンプルタイプ】ホームラジオ

【シンプルタイプ】ホームラジオ - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

使いやすく、シンプルなホームラジオ。
大きな選局部で操作がしやすいです。

消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hz(付属のACアダプター使用時)、単2アルカリ乾電池3本(別売)本体質量(g)530電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×67×127スピーカー9cm×1受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)約35最大出力(mW)(実用)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61706996SAD7228M
3,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61706996SAD7228M59166251SAD7231WSAD7228M ホームラジオ コイズミ(小泉成器) 59166251ホームラジオコイズミ(小泉成器)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61706996
2024-01-11
用途: 会社のBGMとして購入
株式会社 試作工房 電

会社でラジオとラジコで聞いていたら音がずれるので2個買った。
チューニングも楽に行える。電池と電源あるから緊急時も便利だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする