【シンプルタイプ】ホームラジオ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61706996 品番SAD7228M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,980

使いやすく、シンプルなホームラジオ。
大きな選局部で操作がしやすいです。

消費電力(W)6 電源AC100V 50/60Hz(付属のACアダプター使用時)、単2アルカリ乾電池3本(別売) 本体質量(g)530 電源コード(m)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×67×127 スピーカー9cm×1 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 電池使用時間(時間)約35 最大出力(mW)(実用)800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61706996 SAD7228M 59166251 SAD7231W ホームラジオ コイズミ(小泉成器) ホームラジオ コイズミ(小泉成器) 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61706996
2024-01-11
用途:
会社のBGMとして購入
株式会社 試作工房 電 様

会社でラジオとラジコで聞いていたら音がずれるので2個買った。
チューニングも楽に行える。電池と電源あるから緊急時も便利だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする