データ用DVD-R

データ用DVD-R - HIDISCデータ用DVD-R - HIDISCデータ用DVD-R - HIDISC
(1件のレビュー)

「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。

容量(GB)4.7速度16倍速対応タイプデータ用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース
適合プリンタ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61709988TYDR47JNPW20SPスピンドルケースインクジェットプリンタ対応ウォーターシールド(印刷範囲 23mm-117mm)20枚
2,015
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61709997TYDR47JNP10SC5mmスリムケースインクジェットプリンタ対応(印刷範囲 23mm-117mm)10枚
1,127
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61709979TYDR47JNP50SPMGスピンドルケースインクジェットプリンタ対応(印刷範囲 23mm-117mm)50枚
1,880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61709979TYDR47JNP50SPMG45858044TYDR47JNP50SPTYDR47JNP50SPMG データ用DVD-R HIDISC 45858044データ用DVD-RHIDISC1個(50枚)
2,498
税込2,748
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61709979
2022-03-01
用途: データ保存
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたディスクが販売終了してしまったようですので、こちらの商品に切り替えました。耐久性や安定性は今後判断します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする