4K チューナー内蔵 液晶テレビ
壁掛け・スタンド対応、4Kチューナー内蔵液晶テレビ。4Kの美しさと高音質サラウンドシステム。映像と音の臨場感を楽しむ。4Kがもつポテンシャルを最大限に高め「観やすさ」を重視した鮮やかな高画質を追求、高精細な4K画質をどこまでもリアルに表現。動きのあるシーンもくっきりと映し出し、コマ数の少ない映像もがたつきを抑え、スムーズな映像を楽しめる。従来の地デジ、BS、100°CSもそれぞれに3チューナーを搭載。裏番組の2番組同時録画も可能。2K信号の映像も4K画質に変換。美しい映像で楽しめる。「低遅延ゲームモード」の最小遅延は約0.83msで、ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘ゲームなどに最適。HDR10のみならず、HLGにも対応。
機能
【高画質機能】超解像処理
【VOD】Netflix/Youtube/Amazon Prime Video/hulu/Abema TV/U-NEXT/スカパー! on demand/DMM.com/acTVila/ひかりTV 4K/TSUTAYA TV/Dtv
【録画機能】現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画予約/外付けHDD裏番組録画
用途BS/CS 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ。高音質 高品質。 壁掛け、スタンド可能。2K信号の映像も4K画質に変換。 HDR10、HLG対応。NEOエンジン 2020搭載。地上デジタル 2画面機能 画面静止画機能搭載。格闘ゲームなどにも最適。
仕様二画面表示機能/画面静止画機能
付属品取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3A40)、単四形乾電池×2、AC(電源)ケーブル、転倒防止用ベルト一式、スタンド一式
色ブラック
エンジンタイプNEOエンジン2020
画素数3840×2160
バックライト直下型LED
パネル4K
発売年2020
内容量1台
【VOD】Netflix/Youtube/Amazon Prime Video/hulu/Abema TV/U-NEXT/スカパー! on demand/DMM.com/acTVila/ひかりTV 4K/TSUTAYA TV/Dtv
【録画機能】現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画予約/外付けHDD裏番組録画